Referenties
Stanley:0-84-008
Rubix:10133798
EAN:3253560840082

Productdetails : STANLEY VDE 1000 V GEBOGEN TELEFOONTANG 200 MM 0-84-008
Sterke punten
• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x65x225 mm |
| Gewicht verpakking | 224 g |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 188 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,47 excl. BTW
/ stuk
€ 30,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen