NORGREN KOPPELINGS-PERSLUCHTSENSOR 102GD0418
Sensorverbindingsstuk 4-G1/8 Pneufit
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:102GD0418
Rubix:05200107
Fabrikant:102GD0418

Productdetails : NORGREN KOPPELINGS-PERSLUCHTSENSOR 102GD0418
Sensorfitting 4 - G 1/8 Pneufit
Sensorverbindingsstuk 4-G1/8 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | g 1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Verbinding | steck-/einsteckverbindung für 4-mm-schlauch (pneumatiksignal, kompakte sensorverschraubung) |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,13 excl. BTW
/ stuk
€ 40,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen