Insert met zeskantschroef INA GAY40-XL-NPP-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 39.45 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GAY40-XL-NPP-B
Rubix:03121348
Fabrikant:0008802480000
EAN:4012802794564

Productdetails : INA GAY 40 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 39,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,79 excl. BTW
/ stuk
€ 57,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden