Insert met zeskantschroef Timken SUC208/F, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC208/F
Rubix:A0035419
EAN:0013992249586

Productdetails : TIMKEN SUC 208/F INSERT KOGELLAGER RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc208/f |
| Materiaal | stainless steel |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 40 mm |
| Smeertype | nsf h1 grease (food safe grease) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Smeermiddel | nsf h1 grease (food safe grease) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,29 excl. BTW
/ stuk
€ 241,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
