Insert met zeskantschroef INA GYE12-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 12 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE12-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03127036
Fabrikant:0530917440000
EAN:4054362377641

Documenten
Productdetails : INA GYE 12 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 108 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b-va |
| Grenstoerental | 241 rpm |
| Totale breedte lager | 27,4 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,58 excl. BTW
/ stuk
€ 137,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
