Insert met zeskantschroef FAG UC205-14, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 34.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC205-14
Rubix:03127914
Fabrikant:0702976220000
EAN:4012802654028


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
Productdetails : FAG UC 205-14 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inbouwkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,88 excl. BTW
/ stuk
€ 48,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen