Insert met zeskantschroef INA GAY35-XL-NPP-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 35 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GAY35-XL-NPP-B
Rubix:03121346
Fabrikant:0008802210000
EAN:4012802794588

Productdetails : INA GAY 35 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gay..-xl-npp-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,95 excl. BTW
/ stuk
€ 48,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
