Insert met zeskantschroef Timken UC324, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 126 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC324
Rubix:A0378680
EAN:0013992170941
TIMKEN UC 324 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte126 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 324 INSERT


Timken UC324 insert bearing with wide inner ring and pre-sealed lubrication. Pre-greased with high-quality lithium-based grease – for heavy-duty industrial use.

Sterke punten

•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte126 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieuc
Materiaalstaal
Boring120 mm
Totale breedte lager64 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r185000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.509,75 excl. BTW
/ stuk
1.826,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.