Insert met zeskantschroef SKF YAT 203-008, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 22.1 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 203-008
Rubix:03804998
Fabrikant:78239
EAN:7316571504407

Productdetails : SKF YAT 203-008 Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 22,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9560 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,77 excl. BTW
/ stuk
€ 27,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
