Insert met zeskantschroef SKF YAR 206-2RF/VE495, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 206-2RF/VE495
Rubix:03476344
Fabrikant:223569
EAN:07316572480151




Productdetails : SKF YAR 206-2RF/VE495 Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger and widened inner ring on both sides of the bearing, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 301 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,89 excl. BTW
/ stuk
€ 95,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen