Insert met zeskantschroef SKF YAR 216-2F, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 30 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 216-2F
Rubix:03048838
Fabrikant:78233
EAN:7316570206272
SKF YAR 216-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 216-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,87x140x140 mm
Logistiek gewicht2445 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte30 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalstaal (lager)
Grenstoerental2400 rpm
Totale breedte lager77,87 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr72800 N
Gewicht2,5 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,33 excl. BTW
/ stuk
247,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.