Insert met zeskantschroef FAG UC210-30, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 51.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC210-30
Rubix:03127931
Fabrikant:0693736630000
EAN:4012802627329
FAG UC 210-30 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 210-30 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht870 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,36 excl. BTW
/ stuk
108,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.