Insert met zeskantschroef RHP 1055KGC4, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 25 mm

Bearing Insert

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1055KGC4
Rubix:03304443
Fabrikant:1055KG R
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1055 KG/C4 INSERT KOGELLAGER


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingc3
Serie1000 kg
Grenstoerental3100 rpm
Totale breedte lager45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Gewicht0,95 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,55 excl. BTW
/ stuk
133,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.