Insert met zeskantschroef PTN UC214, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 29 mm

Tussenvoegsellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UC214
Rubix:A0411968
EAN:3660338467950
PTN UC 214 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UC 214 INSERT KOGELLAGER


Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef

Sterke punten

Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc200
Kokerstaal
Grenstoerental2450 rpm
Totale breedte lager74,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62100 N
Gewicht2,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,53 excl. BTW
/ stuk
40,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.