Insert met zeskantschroef FAG UC218-56, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 96 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC218-56
Rubix:03127963
Fabrikant:0774270090000
EAN:4054364077792

Productdetails : FAG UC 218-56 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolvormige buitenring, positionering met stelbouten, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 72000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,86 excl. BTW
/ stuk
€ 727,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen