Insert met zeskantschroef SKF YAR 208-108-2RF, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 49.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 208-108-2RF
Rubix:03476354
Fabrikant:30237
EAN:7316570966282
SKF YAR 208-108-2RF Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 208-108-2RF Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,2x80x80 mm
Logistiek gewicht633 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Grenstoerental2800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,26 excl. BTW
/ stuk
74,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.