Insert met zeskantschroef INA GYE20-XL-KRR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GYE20-XL-KRR-B
Rubix:03121452
Fabrikant:0008089380000
EAN:4012802783384
INA GYE 20 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 20 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,42 excl. BTW
/ stuk
40,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.