Insert met zeskantschroef INA GYE35-XL-KRR-B, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GYE35-XL-KRR-B
Rubix:03121458
Fabrikant:0008124470000
EAN:4012802782837
INA GYE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte42,9 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,36 excl. BTW
/ stuk
63,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.