Insert met zeskantschroef INA GAY30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAY30-XL-NPP-B
Rubix:03121344
Fabrikant:0008802130000
EAN:4012802794601
INA GAY 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAY 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte30 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,29 excl. BTW
/ stuk
40,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.