Insert met zeskantschroef FAG UC216-49, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 77.788 mm | Breedte: 82.6 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC216-49
Rubix:03127955
Fabrikant:0776674840000
EAN:4054364078102


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 77,788 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 82,6 mm |
Productdetails : FAG UC 216-49 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolle buitenring, positionering door stelbouten, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2880 g |
| Binnendiameter | 77,788 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 82,6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,97 excl. BTW
/ stuk
€ 448,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen