Insert met zeskantschroef SKF YAR 214-2F/W64, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 69.93 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 214-2F/W64
Rubix:03804987
Fabrikant:144156
EAN:07316571656694
SKF YAR 214-2F/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte69,93 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 214-2F/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1850 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte69,93 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
773,51 excl. BTW
/ stuk
935,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.