SKF NAO 40X55X17 NAALDLAGER
Radiaal naaldlager met cilinderrollagers en nokrollen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NAO 40X55X17
Rubix:03053711
Fabrikant:12817
EAN:7316570746785



Productdetails : SKF NAO 40X55X17 NAALDLAGER
Radiaal naaldlager met cilinderrollagers en nokrollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 131,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | nao |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 46,5 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21,6 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,04 excl. BTW
/ stuk
€ 73,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
