Referenties
INA:NK20/16-XL
Rubix:03113392
Fabrikant:0507537030000
EAN:4012802869170

Productdetails : INA NK 20/16 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14600 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,49 excl. BTW
/ stuk
€ 24,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
