NTN IR 10X14X16 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R10X14X16
Rubix:A0484179
EAN:4547359249897
NTN IR 10X14X16 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 10X14X16 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x14x16 mm
Logistiek gewicht15 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter14 mm
Breedte16 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,37 excl. BTW
/ stuk
5,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen