NORTON RAPID STRIPSCHIJF POWERSTRIP 125X22 R4101 XCRS
Rapid Strip - Rapid Strip-schijven met steun
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261030655
Rubix:A0175484
EAN:8711479582523

Productdetails : NORTON RAPID STRIPSCHIJF POWERSTRIP 125X22 R4101 XCRS
Rapid Strip-schijven zijn gemaakt van dikke, sterke synthetische vezels en extra grof siliciumcarbide schuurmiddel. De open webconstructie van de schijf zorgt voor een snelle snijwerking met zeer weinig belasting. Rapid Strip is veiliger dan gereedschap met staalborstels en is geschikt voor gebruik in vele industrieën.
Rapid Strip-schijven met steun - Norton Rapid Strip - 127x22,225 mm Extra grof zwart
Sterke punten
Een universele schijf voor het verwijderen van coatings op verschillende materialen
Nylonvezels, flexibele harstechnologie en extra grove schuurkorrel voor agressief snijden en een lange levensduur
Effectieve reiniging, zorgt voor uitstekende hechting bij volgende bewerkingen zoals coaten, schilderen en solderen
Verstopt niet bij kleverige coatings, lijmen en zachte metalen, en blijft niet haken en rafelt niet zoals een vezelschijf
Nylonvezels, flexibele harstechnologie en extra grove schuurkorrel voor agressief snijden en een lange levensduur
Effectieve reiniging, zorgt voor uitstekende hechting bij volgende bewerkingen zoals coaten, schilderen en solderen
Verstopt niet bij kleverige coatings, lijmen en zachte metalen, en blijft niet haken en rafelt niet zoals een vezelschijf
Toepassingen
Strippen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
