Referenties
SNR:UCP212T20
Rubix:A0855623
Fabrikant:UCP.212T20
EAN:3413520599706




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : SNR UCP 212 T20 KOGELLAGERBLOK
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, labyrintafdichting, voor toepassingen bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | grijs gietijzeren behuizing |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | twee-bout lagerblok |
| Hoogte | 69,8 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | uszczelnienie z odrzucnikiem |
| Smering | smering met vet (vetnippel m6x1) |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 32800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52500 N |
| Breedte | 65,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,99 excl. BTW
/ stuk
€ 284,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen