NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3/8'BU 34 0346 27
Rechte mannelijke adapter BSPT serie 340346
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:34034627
Rubix:06200654
Fabrikant:34034627


Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernickeld |
|---|---|
| Aansluiting 1 | außendurchmesser 1/2' rohr |
| Maximale bedrijfsdruk | 193 bar |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3/8'BU 34 0346 27
Rechte M-adapter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernickeld |
| Aansluiting 1 | außendurchmesser 1/2' rohr |
| Maximale bedrijfsdruk | 193 bar |
| Profiel | rechte mannelijke fitting (rechte adapter) |
| Aansluiting 2 | bpst(r) - 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Type bedrading | r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,80 excl. BTW
/ stuk
€ 26,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen