Referenties
INA:KWVE15-B-V0-G4
Rubix:03148450
Fabrikant:0158595920150
EAN:4054362965664

Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 B V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Breedte | 47 mm |
| Lengte | 61,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 24 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,76 excl. BTW
/ stuk
€ 127,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden