Referenties
Parker:38SBAW21MPN
Rubix:A0136556
Fabrikant:38SBAW21MPN
EAN:4039747387170
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/2 38SBAW21MPN
Parker's Series 38 is a compact industrial coupling system made of brass for use with numerous gaseous and liquid media. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
- Material Handling
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Laboratory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
- Material Handling
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Laboratory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 15
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2150
Zeskantmaat: 34
Lengte: 85
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 15
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2150
Zeskantmaat: 34
Lengte: 85
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: n.v.t.
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Plug
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,36 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 310,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen

