INA GIKSR 12 PS STANGKOP FEMALE RVS

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKSR12-PS
Rubix:A0010395
Fabrikant:0594450840000
EAN:4012802908411
INA GIKSR 12 PS STANGKOP FEMALE RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKSR 12 PS STANGKOP FEMALE RVS


Staafeinden GIKSR..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, rechter draad
Corrosiebestendige kogelkop, met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-folie, DIN ISO 12240-4, maatreeks K, uitvoering F, open uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegiksr..-ps
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
134,17 excl. BTW
/ stuk
162,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen