Referenties
INA:GAKSR20-PS
Rubix:A0134696
Fabrikant:0598913190000
EAN:4012802545128


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | x105crmo17 (binnenring) en x8crnis18-9 (behuizing en buitenring), glijlaag/ptfe-film |
Productdetails : INA GAKSR 20 PS STANGKOP MALE RVS
Corrosiebestendige stang einde, met externe draad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 350 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | x105crmo17 (binnenring) en x8crnis18-9 (behuizing en buitenring), glijlaag/ptfe-film |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksr..-ps |
| Type | type f |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Dyn. belasting | 57000 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Verbinding | external thread, right-hand thread |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 104 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,84 excl. BTW
/ stuk
€ 337,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen