Referenties
DURBAL®:BEM 12-20-502
Rubix:03220100

Documenten
Productdetails : DURBAL BEM 12-20-502 LINKS STANGKOP
DURBAL joint head with right thread.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Serie | k |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 416,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen