Referenties
Fluro:EA 10
Rubix:A0190765
Fabrikant:FOR0100030907


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | behuizing: automatenstahl 11smn30+c, gedraaid, verzinkt<br/>lagerschaal: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld<br/>binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld<br/>breedte binnenring: 9 mm<br/>lengte tot midden oog: 48 mm |
Productdetails : FLURO EA 10 STANGKOP
Kogelkop maatserie E met buitendraad, met staal/staal-gewrichtslager. Voor gebruik bij hoge wisselende belastingen en geringe inbouwbreedte
Behuizing: Automatenstahl 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Lagerschaal: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 48 mm
Lagerschaal: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld
Breedte binnenring: 9 mm
Lengte tot midden oog: 48 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | behuizing: automatenstahl 11smn30+c, gedraaid, verzinkt<br/>lagerschaal: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld<br/>binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gefosfateerd, met molybdeen-disulfide behandeld<br/>breedte binnenring: 9 mm<br/>lengte tot midden oog: 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 29 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes