Insert met zeskantschroef INA GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106
Rubix:03127022
Fabrikant:0503384120000
EAN:4012802304633
INA GY 1108 KRR/B/AS2/V/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GY 1108 KRR/B/AS2/V/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GY..-KRR-B-AS2/V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49x80x80 mm
Logistiek gewicht633 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegy..-krr-b-as2/v
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,38 excl. BTW
/ stuk
68,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.