Referenties
Timken:4320
Rubix:03384843
Fabrikant:100014657
EAN:0053893140315


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 4320 CUP
Timken 4320 cup voor kegelrollenlagers (single cup). Buitendiameter 88,5 mm en breedte 33,338 mm; gewicht 1,1 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 414,1 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 88,5 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | 435–455 |
| Dikte | 38,889 mm |
| Lagertype | kegelrollenlager (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 25100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,15 excl. BTW
/ stuk
€ 140,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen