FACOM MODULE FOAM TANGEN CPE MODM.CPEA1 (SET=4ST)
Schuimmodule van 4 tangen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:MODM.CPEA1
Rubix:10102496
EAN:3662424090363

Documenten
Productdetails : FACOM MODULE FOAM TANGEN CPE MODM.CPEA1 (SET=4ST)
De FACOM MODM.CPEA1 schuimmodule is ontworpen om een perfecte organisatie en optimale bescherming van vier essentiële tangen te garanderen. Deze module houdt het gereedschap veilig, overzichtelijk en direct gebruiksklaar, terwijl bescherming wordt geboden tegen impact en slijtage.
Kenmerken:
Deze gereedschapsmodule is gemaakt van voorgevormd schuim dat speciaal is aangepast aan vier hoogwaardige FACOM-tangen. Elke uitsparing houdt de tangen stevig op hun plaats en zorgt voor een snelle identificatie van het gereedschap. Deze module bevat een tang met halfronde bekken van 200 mm (185A.20CPE), ideaal voor het nauwkeurig vastpakken, buigen en hanteren van draden of onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Er wordt ook een zijkniptang van 160 mm (192A.16CPE) meegeleverd voor zuivere sneden, ongeacht het type draad: van zachte draad tot pianodraad. De module bevat bovendien een 250 mm lange waterpomptang met vergrendeling (181A.25CPE), perfect voor het veilig vastklemmen van onderdelen van verschillende afmetingen dankzij het tandheugelmechanisme met 12 standen en het vergrendelingssysteem. Ten slotte maakt een griptang met grote capaciteit van 250 mm (501A) het geheel compleet en garandeert een krachtige en stabiele grip, zelfs op langwerpige of moeilijk vast te pakken voorwerpen. Deze schuimmodule is ontworpen om te worden geïntegreerd in het modulaire opbergsysteem van FACOM en past perfect in gereedschapswagens en rolkasten.
Specificaties:
• Compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM
• Schuiminlay: PM.MODCPEA1
• 1x tang met halfronde bekken, 200 mm (185A.20CPE)
• 1x zijkniptang, 160 mm (192A.16CPE)
• 1x waterpomptang met vergrendeling, 250 mm (181A.25CPE)
• 1x griptang grote capaciteit, 250 mm (501A)
• Afmetingen geschikt voor FACOM-gereedschapswagens en -rolkasten
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze gereedschapsmodule is gemaakt van voorgevormd schuim dat speciaal is aangepast aan vier hoogwaardige FACOM-tangen. Elke uitsparing houdt de tangen stevig op hun plaats en zorgt voor een snelle identificatie van het gereedschap. Deze module bevat een tang met halfronde bekken van 200 mm (185A.20CPE), ideaal voor het nauwkeurig vastpakken, buigen en hanteren van draden of onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Er wordt ook een zijkniptang van 160 mm (192A.16CPE) meegeleverd voor zuivere sneden, ongeacht het type draad: van zachte draad tot pianodraad. De module bevat bovendien een 250 mm lange waterpomptang met vergrendeling (181A.25CPE), perfect voor het veilig vastklemmen van onderdelen van verschillende afmetingen dankzij het tandheugelmechanisme met 12 standen en het vergrendelingssysteem. Ten slotte maakt een griptang met grote capaciteit van 250 mm (501A) het geheel compleet en garandeert een krachtige en stabiele grip, zelfs op langwerpige of moeilijk vast te pakken voorwerpen. Deze schuimmodule is ontworpen om te worden geïntegreerd in het modulaire opbergsysteem van FACOM en past perfect in gereedschapswagens en rolkasten.
Specificaties:
• Compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM
• Schuiminlay: PM.MODCPEA1
• 1x tang met halfronde bekken, 200 mm (185A.20CPE)
• 1x zijkniptang, 160 mm (192A.16CPE)
• 1x waterpomptang met vergrendeling, 250 mm (181A.25CPE)
• 1x griptang grote capaciteit, 250 mm (501A)
• Afmetingen geschikt voor FACOM-gereedschapswagens en -rolkasten
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Perfecte organisatie met vier hoogwaardige tangen voor grijpen, knippen, klemmen en krachtig vasthouden
• Betrouwbare bescherming tegen impact en slijtage
• Snelle toegang en onmiddellijke identificatie van het gereedschap
• Volledige compatibiliteit met FACOM-opbergsystemen
• Betrouwbare bescherming tegen impact en slijtage
• Snelle toegang en onmiddellijke identificatie van het gereedschap
• Volledige compatibiliteit met FACOM-opbergsystemen
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, garages, industriële sites en alle omgevingen waar orde, efficiëntie en veiligheid van gereedschap essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
- facom:MODM.CPE1A
- rubix:A0904001
- fabrikant:MODM.CPE1A
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 154,51 excl. BTW/ stuk