FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE 588701

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE
Rubix:A0610869
Fabrikant:588701
FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE 588701

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SMT-8M-A-PS-24V-E-1-N-OE 588701


Voor T-gleuf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalmessing vernikkeld, versterkt pa, hooggelegeerd roestvrij staal (behuizing); tpe-u (pur) (kabelmantel)
Kabellengte1 m
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur85 °C
15,12 excl. BTW
/ stuk
18,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen