MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 6432 - 879633

TOEBEHOREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:879633
Rubix:05170816
EAN:3660338331763
MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 6432 - 879633

Technische samenvatting

Typemagneetschakelaar iso 6432
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 6432 - 879633


2-draads statische / reedschakelaar, normaal open, rode LED-indicator 2 meter kabel, IP67-gecertificeerd voor cilinders ISO 6432
REEDDETECTOR VOOR ISO 6432

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetschakelaar iso 6432
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Kabellengte2 m
15,74 excl. BTW
/ stuk
19,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen