AVENTICS FILTER NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00 - 0821303541

Serie NL4

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Aventics:0821303541
Rubix:05081110
Fabrikant:0821303541
AVENTICS FILTER NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00 - 0821303541
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : AVENTICS FILTER NL4-FLS-G034-PBS-HO-05,00 - 0821303541


De AVENTICS serie NL onderhoudseenheden zijn geschikt voor alle gebieden: als afzonderlijke componenten of als geassembleerde onderhoudseenheden, voor gecentraliseerde of gedecentraliseerde persluchtvoorbereiding, in compacte of krachtige versies, voor gebruik bij hoge of lage temperaturen. Deze lijn biedt een complete, op maat gemaakte persluchtvoorbereidingstechnologie. De AVENTICS serie NL onderhoudseenheden zijn geschikt voor alle toepassingen: als afzonderlijke componenten of als geassembleerde onderhoudseenheden, voor gecentraliseerde of gedecentraliseerde persluchtbereiding, in compacte of krachtige uitvoering.

Sterke punten

Eenvoudig te monteren
Handmatige, halfautomatische of volautomatische condensaataftap verkrijgbaar
Transparante reservoirs verkrijgbaar
Bajonetsloten voor eenvoudig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid5 µm
Typefilter
Materiaalgegoten zink
Volumestroom4000 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
130,70 excl. BTW
/ stuk
158,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen