SNR MUCFPL 208 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:MUCFPL208
Rubix:03139976
EAN:3413520461942
SNR MUCFPL 208 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR MUCFPL 208 FLENSLAGERBLOK KUNSTSTOF


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materialen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.






ONE STOP SHOP VOOR AL UW ZELFuitlijnende lagerbehoeften -Bespaar tijd en geld -Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment VERBETER UW RESPONSITIVITEIT DANKZIJ KORTE LEVERINGSTIJDEN -Hanteer noodsituaties -Hanteer een hoog niveau van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum.



Een hoge mate van productbeschikbaarheid in ons Europese distributiecentrum betekent dat u elke situatie aankunt OPTIMALISEER UW PRESTATIES MET VOLLEDIGE PRODUCTEXPERTISE -Bepaal de meest geschikte lagercombinaties -Gebruik het advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Kogellager met roestvrijstalen inlage en thermoplastische behuizing met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring, food-grade vet

Sterke punten



JIS- en ISO-assortiment in één -Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers -Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid.
Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt. Eigenschappen: Onderhoudsvrij, hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen


Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfuitlijnende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer. Het SNR-assortiment biedt alle producten die u nodig hebt voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalthermoplastisch
Seriemucfpl200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24900 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht0,97 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,97 excl. BTW
/ stuk
183,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen