Referenties
Vervangen ref.:RCJTY30-JIS
FAG:UCFL206-J7
Rubix:03129227
Fabrikant:0808215450000
EAN:4047643247672


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCFL 206 J7 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Lagerhuiseenheden UCFL, flensbehuizingen met twee bouten, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCFL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 916 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 40,2 mm |
| Lengte | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 40,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,81 excl. BTW
/ stuk
€ 96,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden