Referenties
INA:RCJTA25-XL-N
Rubix:03127422
Fabrikant:0009378600000
EAN:4012802804607


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJTA 25 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woon eenheden RCJTA, twee-bout flenswoning eenheden, gietijzer, adaptermouw, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 124 mm |
| Lengte | 124 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Totale breedte lager | 42,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,16 excl. BTW
/ stuk
€ 103,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden