INA RFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Behuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:RFE60-XL-I
INA:RFE60-XL
Rubix:03120406
Fabrikant:0947410180000
EAN:4054372939518
INA RFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte77,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RFE 60 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND


behuizingen met vier bouten, gietijzer, centreerpen, excentrische borgring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Breedte77,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten165 mm
Materiaalgietijzer
Serierfe
Totale breedte lager77,9 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Buitendiameter195 mm
€ 231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 279,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen