Referenties
SMC:TPH0604Y-100
Rubix:A0267149
Fabrikant:TPH0604Y-100
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPH0604Y-100
Clean Slang (Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Kleur | geel |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,30 excl. BTW
/ stuk
€ 191,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen