Referenties
SMC:TPS1208W-100
Rubix:05298560
Fabrikant:TPS1208W-100
EAN:3618036619430
Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208W-100 (RO=100M)
Clean Slang (Polyolefin Tube)
TPS, Clean Tube (Soft Polyolefin Tube)
Sterke punten
•Polyolefine-slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20m of 100m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | wit |
| Lengte rol | 100 m |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,11 excl. BTW
/ rol
€ 562,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen