SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065BU-20 (RO=20M)

Slang TRS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TRS1065BU-20
Rubix:05298534
Fabrikant:TRS1065BU-20
EAN:3618036617894
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065BU-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065BU-20 (RO=20M)


Soft Nylon Slang
•Toepasbare buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.

Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1138 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
€ 112,18 excl. BTW
/ rol
€ 135,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen