SMC POLYURETAAN SLANG TU0604R1-20

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0604R1-20
Rubix:05284522
Fabrikant:TU0604R1-20
EAN:3618036614169
SMC POLYURETAAN SLANG TU0604R1-20
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604R1-20


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: R1 (Rood, effen)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1700 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,93 excl. BTW
/ rol
20,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen