Referenties
SMC:TPS0604G-20
Rubix:05289905
Fabrikant:TPS0604G-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS0604G-20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen