NEDERMAN SLANGHASPEL H30, SLANG 10M. 3/8" EN KOPPELING
Slanghaspel Lucht H30
Zie technische informatieReferenties
Nederman:30830230
Rubix:27310112
Fabrikant:30830230
EAN:7320170192651
Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL H30, SLANG 10M. 3/8" EN KOPPELING
Veilige en functionele slanghaspels voor industrieel gebruik, professionele vaklui of doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuust ontwerp van slagvast kunststof materiaal. Geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en eenvoudig onderhoud. Veilige en functionele veerbediende slanghaspel voor pneumatisch gereedschap, nietmachines, blaaspistolen en waterpistolen. De slanghaspel H30 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De veerbediende slanghaspel H30 is eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.
Sterke punten
• Eenvoudig te monteren, in-klikbare muurbeugels
• Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Geperste koppeling en stalen beschermspiraal
• Eenvoudig vervangen van de slang
• Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Geperste koppeling en stalen beschermspiraal
• Eenvoudig vervangen van de slang
Toepassingen
Veilig en functionele veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-apparaten, lucht- en waterpistolen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Gewicht | 4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,15 excl. BTW
/ stuk
€ 387,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
