Referenties
Zeca:10000315
Rubix:27311000

Documenten
Productdetails : ZECA LUCHTHASPEL 804/8/S - 8 MM 9 MTR
Zeca slanghaspel 804/8 9+1mtr 8mm 1/4 grijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 m |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Gewicht | 4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,55 excl. BTW
/ stuk
€ 201,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden